TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 手研磨
TAKAGI(高儀)の 研磨シート
TAKAGI(高儀)の 空砥ぎペーパー
空研ぎやすり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
17507555
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
目づまり防止剤が表面処理されており、目づまり・からみが少なく長持ち
空研ぎでも仕上げがキレイ
用途
木材の切断面の研磨(#40〜100)
木工のケバ落としやサフェーサー、塗膜の研磨(#120〜240)
スキーやスノーボードのお手入れ、ゴルフクラブの補修等(#120〜400)
材質
アルミナ砥粒、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー
寸法(mm)
230×280