TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 手研磨
TAKAGI(高儀)の 研磨シート
TAKAGI(高儀)の 耐水ペーパー
耐水やすり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
17507598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途
サビ落とし、塗装下地や塗装前研磨(#80〜240)
材質
シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー
寸法(mm)
230×280