耐水やすり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード17507625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。

用途サビ落とし、塗装下地や塗装前研磨(#80〜240) 材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー 寸法(mm)230×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする