カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
KSセフティーボンベカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17508639
品番
KS-47-2(仕切り板なし)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
四輪縦積で安定性抜群です。
スタンド代わりに設置、容器の入替にも便利です。
容器の入替は低床構造で地面より5cm
軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)
架台:幅630×縦670×高1500(吊り具含む)
タイプ
仕切り板なし
キャスター(mm)
130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)
350
本体質量(kg)
35
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ガスボンベは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません