用途アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。
仕様●IQ変調信号の出力対応:無し●位相ノイズ:<-117dBc/Hz(typ.)@1GHz出力、20kHz offset●周波数と振幅の切り替え速度:≦5ms●振幅範囲:-140dBm〜+20dBm●振幅設定分解能:0.01dBm、振幅単位:dBm、dBμV、Vrms Unit
適合AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵
出力(LF)Pulse出力内蔵
インターフェースLAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB
周波数範囲9kHz〜6GHz
分解能(m)1Hz
信号方式アナログ
温度安定度<10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレート
RoHS指令(10物質対応)対応