製品画像

ベクトルシグナルジェネレータ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●IQ変調信号の出力対応:無し●位相ノイズ:<-117dBc/Hz(typ.)@1GHz出力、20kHz offset●周波数と振幅の切り替え速度:≦5ms●振幅範囲:-140dBm〜+20dBm●振幅設定分解能:0.01dBm、振幅単位:dBm、dBμV、Vrms Unit 注文コード17509820 品番GSG-2060UG(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,950,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

9kHz〜6GHzの周波数範囲をカバーするベクトルシグナルジェネレータ

用途アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。 仕様●IQ変調信号の出力対応:無し●位相ノイズ:<-117dBc/Hz(typ.)@1GHz出力、20kHz offset●周波数と振幅の切り替え速度:≦5ms●振幅範囲:-140dBm〜+20dBm●振幅設定分解能:0.01dBm、振幅単位:dBm、dBμV、Vrms Unit 適合AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵 出力(LF)Pulse出力内蔵 インターフェースLAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB 周波数範囲9kHz〜6GHz 分解能(m)1Hz 信号方式アナログ 温度安定度<10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする