中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の 傾斜ステージ(手動)
レベル傾斜ステージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17510249
品番
TD-602C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。
傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。
顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類
傾斜ステージ
目量
マイクロメータ式0.01mm(1目盛約1′26″)
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
送り方式
CMH-6.5FA(標準マイクロメータ)
移動量(°)
±2
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
60
移動量
約1° / (ツマミ1回転)12