※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
注文コード
17510346
品番
10-AFD20-N01-JR-D
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,960
販売価格(税別)
¥
4,509
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
544
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
MPa / ℃
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
関連資料:
カタログ(0.37MB)