曜日別特売
10-AFD30-02-JR-D 10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC 17515429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向右→左ボディサイズ30注文コード17515429品番10-AFD30-02-JR-D
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,881
販売価格(税別)
5,346
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位MPa / ℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
関連資料:カタログ(0.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする