※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
注文コード
17515535
品番
10-AFD30-03-2J-D
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,485
販売価格(税別)
¥
5,895
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
544
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
MPa / ℃
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
関連資料:
カタログ(0.37MB)