アジャスタブル テールライトマウント ポリッシュ MEL031

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522176 品番MEL031
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL031
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース
製法:高圧ダイキャスト
備考:ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用
関連商品:品番:MMU613,MEL525,MEL526,MTE151,MTE178,DDM021

付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MMU613,MEL525,MEL526,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ポリッシュ 備考ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用 製法高圧ダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする