TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17523305 品番 KTTPS-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。
1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。
使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。
また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。
スリングの干渉を防ぎます。
天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。
製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。

用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 セット内容天秤本体、上部シャックルSB-14 2個、下部シャックルBB-14 2個 寸法(mm)スパン位置:1400 質量(kg)13.26 基本使用荷重(t)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※上下ワイヤスリングはセットではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする