曜日別特売
MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159

MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159
MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159
MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159
MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159
MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159
MTX010 フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010 モートーン 17525159

フロントフェンダー スチール 幅135mm MTX010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17525159品番MTX010
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTX010
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:15/16インチ用
色[カラー]:素地
サイズ:幅135mm×全長360mm×高さ50mm
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:1個
備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用
関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007

適合関連商品品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007材質スチール素地備考汎用品、ラウンドエンドデザイン採用タイプ15/16インチ用サイズ(mm)幅135×全長360×高さ50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする