画像はブラックです。形状のイメージとしてご覧ください。

ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525500 品番MDC7-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ベルリンガー
メーカー品番:MDC7-GR
タイプ:クラッチ側
色[カラー]:グリーン
サイズ:22.2mm
重量[グラム]:25
材質[素材]:アルミ
仕様:ミリバー用
内容量[数量]:1個
型番:MDC7
備考:M10正ネジミラー用
使用上の注意:2002年以前の旧マスターには装着できません、取り付け穴がオフセットしたマスターのみ適合

仕様ミリバー用 材質アルミ グリーン 質量(g)25 備考M10正ネジミラー用 タイプクラッチ側 型番MDC7 サイズ(mm)22.2
注意
※2002年以前の旧マスターには装着できません、取り付け穴がオフセットしたマスターのみ適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17525500 MDC7-GR 17525509 MDC7-GR ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR BERINGER ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR BERINGER 1個 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする