BB-04 アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー[日用品] 17527320 BB-04 アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー[日用品] 17527320 BB-04 アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー[日用品] 17527320 BB-04 アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー[日用品] 17527320 BB-04 アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー[日用品] 17527320 BB-04 アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー[日用品] 17527320

アフロのひとまわし タンブラー用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17527320 品番BB-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

水だけでもきれいに汚れが落とせるクリーナー。高さが17〜20cm程度のマグボトルやタンブラー洗いに最適です。内径4cm以上に対応しています。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。

用途コップ洗い ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)80 寸法(長さL×幅W)(mm)320×50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする