曜日別特売
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399

MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399
MOS03-R-R バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann 17527399

バイクスタンド リアメンテナンススタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
レッド
内容量1個注文コード17527399品番MOS03-R-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,799

このバイクスタンドは優れた溶接工法で、昇降スタンドは衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちです。衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちメンテナンススタンドです。後輪を上げる時には変形しないように保つことができます。軽量アルミ合金で作っており、頑丈で長持ちです。鉄製のスタンドにより錆びにくい。当店説明により、リアスタンドが簡単に組み立てられます。

用途スポーツバイク、ダートバイク、オートバイ、トライアルバイク、自動車の重量を楽に支えられます。チェンとタイヤ外し、交換、メンテナンス、清潔に適用です。材質アルミ質量(kg)約2.3レッド幅(cm)(調整範囲)27-38耐荷重(kg)180高さ(cm)31

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする