バイクスロープ スチールラダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17527408 品番SR47N-PC
参考基準価格(税別)¥6,999 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。

用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。 材質スチール 質量(kg)約5.46 幅(cm)23 耐荷重(kg)300 長さ(cm)120 高さ(cm)推薦使用:32-40、4.5
注意
※ご注意:スロープを設置する前に、傷つけないように手袋をつけてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする