バイクブリッジ アルミラダーレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17527451 品番 HR803-8-PC
参考基準価格(税別)¥46,999 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ラダーレールはアルミ製で、長持ちです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。アルミラダーレールは他の金属と比べて錆びにくく、耐候性と耐食性に優れています。滑り止め表面は、摩擦力を増えて、ズレにくく、車両の損傷を防ぎ、作業の安定性が向上します。ヘッド部はトラックにしっかり固定でき、プレートにより引っかかって、滑らなくて、もっと安定なアルミブリッジです。

用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、耕耘機、ガーデントラクター、田植え機、軽トラックなどの設備を小屋、納屋、ガレージ、埠頭へ積み込むためのアルミブリッジです。 材質アルミ 質量(kg)約17.3 幅(cm)30 耐荷重(kg)1500 長さ(cm)238 高さ(cm)最大使用:68以下

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする