バイクスロープ スチール製 2本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード17527460 品番SR83F-PR
参考基準価格(税別)¥14,999 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。

用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。 材質スチール 質量(kg)約16.5(2本セット) 幅(cm)22 耐荷重(kg)440(2本セット) 長さ(cm)展開:210 高さ(cm)最大使用:60、4.8 折りたたみ時高さ(mm)100 折りたたみ時長さ(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする