イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオネットSO 青 目合い:約4mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(m)
1×10
1×10
1×10
1×1
1×2
1×3
1×4
1×5
1×6
1×7
1×8
1×9
2×2
2×3
2×4
2×5
2×6
2×7
2×8
2×9
2×10
3×3
3×4
3×5
3×6
3×7
3×8
3×9
3×10
4×4
4×5
4×6
4×7
4×8
4×9
4×10
5×5
5×6
5×7
5×8
5×9
5×10
6×6
6×7
6×8
6×9
6×10
7×7
7×8
7×9
7×10
8×8
8×9
8×10
9×9
9×10
10×10
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17529307
品番
140/TH50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ダイオネット140(ラッセル編み) 青 目合い:約4mmのセミオーダー品となります。
用途
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
仕様
周囲テープハトメ加工
色
青
寸法(m)
1×10
テープ
【周囲テープ】PEラミテープ#3000
ハトメ
アルミNo.28、50cmピッチ
注意
※サイズにより巾継ぎとなります。また、仕上がり幅は加工用のネットの幅の都合で若干短くなります。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません