※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1缶(20L)
注文コード17532981
品番-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)
粘度0W-20/ACEA (2021):C5適合品/API:SP適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応
ACEA C5を取得した高性能エンジンオイルです。
C5を推奨しているガソリン車・クリーンディーゼル車におすすめです。
またAPI:SPも取得していますのでLSPI(低速プレイグニッション)抑制、スラッジ抑制、チェーンウェア抑制の特性に優れたプレミアムスペックなエンジンオイルです。