※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1缶(20L)
注文コード17532990
品番-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)
粘度0W-25/SP相当品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応
全合成ベースオイル使用。
オリジナル 配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。
低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。
ロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性、LSPI(低速プレイグニッション)抑制、スラッジ抑制、チェーンウェア抑制の特性に優れ、低粘度オイル指定で過走行気味の車両に適したエンジンオイルです。