YR4001 ファクトリーワークグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533349 品番 90792Y177W00
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適性を重視したメカニックグローブ
遮熱効果・UV効果・吸汗速乾を持ったシャダン生地を甲側に使用し、作業時の快適性を確保。
親指と人差し指には導電性合皮を採用しており、着用したままスマホ操作も可能なグローブです。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

素材
<甲側>シャダン(ポリエステル100%)、<平側>合皮スウェード、<部分>導電性合皮スウェード(親指・人差し指)
サイズS 全長(cm)20 手の平幅(cm)11 甲幅(cm)10.5
注意
※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする