LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の バリアフリー商品
LAMP(スガツネ工業)の 手すり
ステンレス 手すり用ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ径(Φmm)
適応手すり:34
注文コード
17533900
品番
HRB-AG-R34-SM
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。
手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。
手すりの高さを±5mmで調整することができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
質量(g)
60
パイプ径(Φmm)
適応手すり:34
耐荷重N(kgf)
122
耐荷重(N)
1200
適合ガラス厚(mm)
8〜26
本体寸法(cm)
W34×H8.7×D7.3
注意
※金物取付ピッチは900mm以内でご使用ください。