チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長320 刃長35 刃数8枚刃 注文コード17541916 品番CRM3600K
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は全長・刃長・刃数など94種類から選べます 他の種類を見る

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。

用途用途 材質超硬K種G2 全長320 刃数8枚刃 刃長35 刃先形状直刃 シャンク(MT No.)MT4 食付C0.5〜2.5 外径36 外径公差m5
注意
※炭素鋼/合金鋼/工具鋼/調質鋼/鋳鉄/銅/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする