画像準備中

ドータイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード17543707 品番FE-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。
いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。

塗料・塗膜:赤褐色 成分銀・銅複合粉、アクリル樹脂 用途電磁波シールドとして 使用温度範囲(℃)-50〜85 構成一液型 比重1.8〜2 引火点(℃)13 粘度BM型粘度計:30±5dPa・s 鉛筆硬度7H 導電性比抵抗:5.0×10-4Ω・cm以下、表面抵抗:0.2Ω/□以下(30μm) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)6〜8
注意
※使用前に十分攪拌し、導電性フィラーの沈降が無いことを確認の上、均一な状態にしてからご使用ください。攪拌が不十分の場合所定の特性が発現しない可能性があります。
※希釈には必ず専用シンナーをご使用下さい。専用シンナー以外のシンナーを使用すると特性が悪くなる可能性があります。
※希釈した後は導電性フィラーが沈降しやすいので、塗装作業中も時々攪拌して下さい。
※作業は換気が十分な場所で行い、メガネ、マスク、手袋等の保護具を着用してください。
※有機溶剤を含有していますので、火気には十分注意して下さい。
※有機溶剤を含有していますので、有機中毒を起こす可能性があります。
※眼に入った場合は水洗し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※使用しない場合は密栓して、直射日光の当たらない換気の良い場所に保管してください。
※高温または多湿になる場所での使用は避けてください。
※フタを開けたまま放置しますと、溶剤が揮発して、粘度が高くなったり、固まる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17543707 FE-107 14826790 FE-107-1 ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1 藤倉化成 ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1 藤倉化成 1缶(4kg) 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする