両面ハトメパンチ用コマ

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17543953 品番KM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウの両面ハトメパンチWHPに必要な専用コマです。

用途両面ハトメパンチのコマとして。 付属品抜き棒 適合両面ハトメ5mm用
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17543944
2022-11-15
用途:
スマホケースに
建設業・工事業

スマホケースにストラップ用の穴を明けてハドメで補強する為に

対象商品:
17543944
2020-08-31
用途:
ハトメを装着時に
個人のお客様

ハトメパンチがないので、カットした丸棒に固定用の穴をあけ、ハトメを挟み込んでハンマーで叩きかしめている。問題なく使用できてます。

4人が参考にしています
対象商品:
17543969
2020-03-22
用途:
軽く合わせてやったら傷がついてしまった。

なま材なのかやららかく傷がついてしまい上手くいかなかった。

対象商品:
17543978
2019-06-10
用途:
オーニングへのハトメ追加

既製品ではハトメの数が少ない物の補強に使用。両面ハトメパンチとのセット使用になるのでその辺りは要注意。使用感については、他の製品が分からないが問題なし。それぞれのコマの向きなど、ハトメに対してどちら向きに使うかなどは、ホームページ上で良いので説明があるとユーザーには優しいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
17543944
2019-05-23
用途:
手芸(革小物改造)
その他業種

ハトメをかしめる時に必要な部品です。
商品に説明等ないので記述しますが、丸っこい小さいのが、本体に取り付けてかしめる部品(ハトメを潰して止める)。
棒は、本体からコマを外す時に使用。
コマは、ハトメ(表側、裏側)に合わせて型が違うので、方向注意。

6人が参考にしています
対象商品:
17543944
2019-08-21
用途:
プリント基板用、極小サイズのハトメの作成見本に

商品説明に、「モノタロウの両面ハトメパンチWHPに必要な専用コマです。」っと書いてあるのに、両面ハトメパンチが無い。
他社製両面ハトメパンチでも使えるなら、商品説明に記載して欲しいです。

自作極小サイズのハトメを作る予定等で購入しましたが、両面ハトメパンチが無いのでこれも自作するしかないです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
モノタロウの両面ハトメパンチWHPは廃番となっております。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする