曜日別特売
HPD0400K-06 ハイパーバニシングドリル アサヒ工具 17544226

ハイパーバニシングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径6外径4注文コード17544226品番HPD0400K-06
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。

用途用途材質超硬K種AH10全長75刃長30先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径4外径公差0/+0.005シャンク径6
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする