アサヒ工具
アサヒ工具の ドリル
アサヒ工具の 鉄工用
アサヒ工具の 超硬鉄工用ドリル
ハイパーバニシングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径
8
全長
90
注文コード
17544558
品番
HPD0600K-08
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途
用途
材質
超硬K種AH10
全長
90
刃長
42
先端角(°)
140
刃先形状
バニシング右刃右ネジレ15
外径
6
外径公差
0/+0.005
シャンク径
8
注意
※鋳鉄/アルミ/銅