交換用電球 12V ダブル S25

(157件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17546935 品番12V 23/8W S25 BAY15d
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア 定格電力(W)23/8W 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25 タイプダブル球 本体寸法(mm)48×Φ25
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17546935 12V 23/8W S25 BAY15d 83813810 - 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ 1箱(10個) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17546926
2023-04-07
用途:
自動車整備
東自動車 様

コストパフォーマンスも良く製品も一流ブランドと同じようにつかえます。

対象商品:
17546935
2023-03-13
用途:
整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんな消耗品がありますが交換頻度が高い物は安い方がいいですね。

対象商品:
17546926
2023-02-25
用途:
整備時

きれやすいのが難点ですが価格にはかてません。よくつかっております

対象商品:
17546926
2022-11-01
用途:
ベンツw210ストップ&テールランプ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

180度ピンを1ピン加工してV150度で使用満足しています。

対象商品:
17546926
2022-09-17
用途:
ヤマハ DT50の12V化
製造業

バイクのテールランプに使用しました。
以前のランプより、はるかに明るくなりました。

対象商品:
17546926
2022-10-10
用途:
自動車用テールランプ球
製造業

安くて数も多くてよいと思います。
テールランプに使用していますが、半年に1回程度切れるのが球に傷かと。

対象商品:
17546926
2022-08-08
用途:
ブレーキランプ切れの時
その他業種

沢山有って、心強いです。LEDに移行していっても、普通の電球は、モノタロウブランドさまで、生きることを祈ってます。

対象商品:
17546935
2022-06-29
用途:
キャンピングトレーラーのテールに使用
建設業・工事業

テールをLED一体式に交換したいのですが、電球の方が断然明るい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする