キンチョールK

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード17547294 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥590

お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。
ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
噴射時間はジェットタイプより3倍長持ちのエコタイプ(メーカー比)。

適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダ二の駆除 用途【効能】ハエ成虫、カ成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除に効果があります。 区分防除用医薬部外品 シリーズキンチョール 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547294 - 63005654 - キンチョール 金鳥(KINCHO) キンチョール 金鳥(KINCHO) 1個(280mL) 499
欠品中
税込549
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17547294
2021-09-21
用途:
自動車整備

今まで安い他社のジェット噴射でしたが 薬剤が蚊にかかる前に ジェットだと勢いで蚊が飛ばされて逃げるのでダメでした。その点キンチョールは出が優しいので フワッと蚊にかかります。

1人が参考にしています
対象商品:
17547294
2019-06-13
用途:
日曜使い
木村電気管理事務所 様

近所のホムセンで450mLで490円前後で 販売してます 高いです
300mlで この価格は ありえないです 送料調整で購入しましたけど効き目は さすがですけど

2人が参考にしています
対象商品:
17547294
2018-05-10
用途:
事務所や休憩所の虫除けに
その他業種

事務所で虫に刺されて困っていましたがこれを使ってから虫が消えました。安定の良品です。できれば大きい方の缶も扱って欲しいと思います。小さい缶ではすぐ無くなりそうなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする