- コバエがポットン 置くタイプ 金鳥(KINCHO) 17549105

コバエがポットン 置くタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード17549105 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コバエ捕獲器。コバエを強力誘引、捕らえて殺虫!コバエがポットン史上最高の捕獲力(当社比)。新香調:まろやかな甘味系の香り。バニラフレグランス・バルサミコ酢、特選醸造エッセンスに加え、コバエ誘引植物「テンナンショウ」の香りを配合。キッチンなどでも使いやすい香りになりました(当社従来品比)。かわいいメリーゴーランド型デザイン コバエが好きなオレンジ色のカバー。新形状:食虫植物の形状とコバエが重力に逆らって登る習性をヒントに改良を加えた新形状カバー!コバエがのぼって容器内へ!(リーディングエッジ)側面にも施されたリーディングエッジ形状でコバエを容器内へとスムーズに誘導します。コバエの習性:マットのスキマに潜り込ませてコバエをキャッチ!食虫植物のスジがヒント。コバエはスジの段差にとまる→香りに誘われ歩いて穴にポットン!ポットンポットンよくとれる!生活害虫防除剤協議会登録。

用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。 有効成分ジノテフラン(ネオニコチノイド系) 適合害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17549105
2016-06-08
用途:
事務所内、食堂内の生ゴミ対策

夏場に向けてコバエが発生しますので欠かせません。
もっと安価であればよいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする