アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6枚刃
注文コード
17552398
品番
TSL1504K
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
65
刃数
6枚刃
首径(mm)
7
刃幅
4
外径
15
シャンク径
12
注意
※一般鋼/鋳鉄