Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数6枚刃 注文コード17553141 品番TSL3216K
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃数など196種類から選べます 他の種類を見る

ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。

用途用途 材質超硬K種G2 全長90 刃数6枚刃 首径(mm)13 刃幅16 外径32 シャンク径20
注意
※一般鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする