アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6枚刃
注文コード
17554367
品番
TSL1505TK
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
75
刃数
6枚刃
首径(mm)
7
刃幅
5
外径
15
シャンク径
12
注意
※一般鋼/鋳鉄