千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数8枚刃 注文コード17555241 品番TSL5005TK
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数など123種類から選べます 他の種類を見る

ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております

用途用途 材質超硬K種G2 全長145 刃数8枚刃 首径(mm)25 刃幅5 外径50 シャンク径32
注意
※一般鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする