アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
先ムクキーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃厚(mm)
2
注文コード
17556135
品番
KSD1020K
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃厚
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
51
首径(mm)
5
刃厚(mm)
2
外径
10
シャンク径
10
注意
※一般鋼/鋳鉄