先ムクキーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃厚(mm)4 注文コード17557167 品番KSD3540K
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃厚など149種類から選べます 他の種類を見る

先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。

用途用途 材質超硬K種G2 全長68 首径(mm)13 刃厚(mm)4 外径35 シャンク径20
注意
※一般鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする