2枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径18 全長95 注文コード17558391 品番TAC2180K
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は刃径・全長など262種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途 材質G2 全長95 刃径18 刃長30 ねじれ角(°)21〜30 シャンク径20
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする