アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
2枚刃Aカットロングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
46
刃長
100
全長
200
注文コード
17561209
品番
TAC2460100K
参考基準価格(税別)
¥109,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途
用途
材質
G2
全長
200
刃径
46
刃長
100
ねじれ角(°)
21〜30
シャンク径
42
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ