2枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径12.5 全長80 注文コード17562819 品番TAC2125M
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃径・全長など266種類から選べます 他の種類を見る

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途 材質MA 全長80 刃径12.5 刃長25 ねじれ角(°)16〜26 シャンク径16
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする