アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
3枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17565558
品番
TAC3330M
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途
用途
材質
MA
全長
130
刃径
33
刃長
50
ねじれ角(°)
25
シャンク径
32
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂