アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
4枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17565908
品番
TAC4160M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途
用途
材質
MA
全長
85
刃径
16
刃長
30
ねじれ角(°)
25
シャンク径
16
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂