USB Type-C電源チェッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17566565 品番KM-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。
最大140Wの電力表示に対応しています。
USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。
双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。
本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。
8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。
PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。
40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]
検証マニアシリーズ

仕様eMarker:非搭載 材質PVC ブラック 測定範囲電圧: 5〜28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0〜140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W) コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む) 表示部8セグメント ブルーLED 対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格 表示内容電圧/電力/PD動作表示 データ転送速度40Gbps (理論値) 動作温度範囲(℃)0〜40 最大電力(W)140
注意
※表示切替/機能ボタンはありません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※[1]データ転送速度/DP Altモードは接続するケーブル/アダプタに依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする