1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17567168 品番SFP-300G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。
容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。

付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個 材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス 質量(kg)1.5(電源コード含む) 容量(g)容器:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237 定格電源消費電力AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.8 定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止 調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
注意
※空運転をしないでください。
※冷凍した材料やかたい材料、かくはんで膨張する材料などは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする