曜日別特売
ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281

ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281
ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281
ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281
ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281
ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281
ADTX20L-BSII バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム) 17567281

バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個バッテリー容量(Ah)20(10時間率)バッテリー互換:YTX20L-BS / RBTX20-N / DTX20L-BS / CTX20L-BS / BTX20L-BS / STX20L-BS / PTX20L-BS注文コード17567281品番ADTX20L-BSII
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー
AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。
求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。
優れたパフォーマンス
エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。
自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。
メンテナンスフリー設計
高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。
電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。
多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。
高品質のバックボーン
提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。
鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。
数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。
長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。
高い安全性
バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。
さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。
加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。
これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。
コストパフォーマンス
高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。
長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。
環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。

用途2輪車の始動質量(kg)約5.45電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バッテリー:150×87×105バッテリー互換:YTX20L-BS / RBTX20-N / DTX20L-BS / CTX20L-BS / BTX20L-BS / STX20L-BS / PTX20L-BSバッテリー容量(Ah)20(10時間率)
注意
※【製品補償】
※12ヶ月または2万km(いずれかの早期到達まで)
※【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。
※バッテリー交換は、取り扱い説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい( もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※【使用上の注意】
※傾斜搭載でのバッテリー取付は不可となります。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: YZF R15
製造業

始動性も良く、取り敢えず満足しています。
今後の耐久性にも期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする