曜日別特売
- スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567405

- スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567405
- スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567405
- スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567405

スタンディ スピンコーティングフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)934
内容量1個注文コード17567405品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

内面にはWellFlonスピンコーティング採用。くっつきにくくお手入れラクラクで、少量の油で調理可能。耐摩耗性200万回、耐久性試験300時間クリア。(JIS S 2010耐摩耗性・耐食性試験に準ずる)IH対応なのに底が変形しにくく、焼きムラになりにくい。

材質本体:アルミニウム合金 底面:鉄・アルミニウム溶射加工 内面加工:ふっ素樹脂塗膜加工(WellFlonスピンコーティング) 外面加工:セラミック塗装 取っ手:フェノール樹脂幅(mm)314ブラック高さ(mm)107質量(g)934奥行(mm)519規格30cm対応IH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする