3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金剛(KONGO)
金剛(KONGO)の デスク・テーブル
金剛(KONGO)の 研修・学習用デスク
金剛(KONGO)の パネル一体型デスク
デスクラックRDR 追加棚セット ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17569670
品番
RDRTI1030W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
工具無しで簡単に、既存のデスクラックRDRに棚板を追加できます。
用途
デスクラックの棚板段数追加用。
材質
スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)
質量(kg)
3.3
色
ホワイト
高さ(mm)
25
奥行(mm)
270
間口(mm)
1000
耐荷重(kg/段)
40
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
25
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません