THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 空調・水冷ウェア
THANKO(サンコー)[電子機器]の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17570790
品番
WATTNGCBKSP
参考基準価格(税別)
¥20,727
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
適合
動作音:強モード 約45dB
セット内容
本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書
サイズ
フリーサイズ(各部調整可)胸囲:65〜130ウエスト:65〜150太もも囲:40〜65
電源
USB5V2.0A以上
タンク容量(L)
2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
温度持続時間
冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。
モード
強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
サイズ(mm)
着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸
素材
本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)
約130
駆動時間(時間)
ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時
注意
※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。
※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。