大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 17571061 品番 1012584320-1-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

<h2>MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。</h2>
薄手のコットン素材で、インナーとして着用しても表に響きにくくソフトな肌触りです。

仕様
[仕様・特徴]:【生地感】
インナーとして着用しやすい薄手の綿素材。
3枚セット
ホワイト 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 肩幅(cm)60 袖丈(cm)26 総丈(cm)83 裾廻り(cm)130 バスト(cm)130 アームホール(cm)60 袖口(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする